Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON Grundbacken SP 3200 für Futterdurchmesser 200 mm Länge 79 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON398535740200
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     398535740200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundbacken
bison grundbacken
grundbacken
Grundbacken-Set für Dreibacken-Drehfutter

Anwendung
Trägerbacke zur Aufnahme von Umkehr-Aufsatzbacken oder ungestuften Aufsatzbacken.

Ausführung
• gehärtet

Lieferung
alle Sets sind 3-teilig inklusive Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
79 mm
Für Futterdurchmesser:
200 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundbacken-Set, Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Grundbacken-Set 3-teilig, Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, Grundbacken Set, BISON Grundbacken-Set 3-teilig, BISON
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 244,44*
Lager 245
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 244,68*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 244,68*
€ 291,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 242,88*
€ 289,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 229,62*
€ 273,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 210,33*
€ 250,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 200,76*
€ 238,90
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 66,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.