Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON Grundbacken SP 3200 für Futterdurchmesser 160 mm Länge 65 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON398535730000
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     398535730000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundbacken
bison grundbacken
grundbacken
Grundbacken-Set für Dreibacken-Drehfutter

Anwendung
Trägerbacke zur Aufnahme von Umkehr-Aufsatzbacken oder ungestuften Aufsatzbacken.

Ausführung
• gehärtet

Lieferung
alle Sets sind 3-teilig inklusive Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Für Futterdurchmesser:
160 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundbacken-Set, Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Grundbacken-Set 3-teilig, Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, Grundbacken Set, BISON Grundbacken-Set 3-teilig, BISON
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 160,42*
€ 198,74*
Lager 245
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 160,55*
€ 198,93*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 198,93*
€ 236,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,82*
€ 233,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,50*
€ 220,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 169,61*
€ 201,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 160,55*
€ 191,05
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 53,51667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.