Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitsstuhl Sintec mit Rollen - Sitzneigungsverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9813-1000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9813-1000
EAN/GTIN:
     4016849287270
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC mit Rollen mit Kontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung oder Synchronmechanik

Ausführung
• Sitz und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen
• flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus stabilem Profilstahlrohr

Ausführung
• unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen
• leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen

Hinweis
Polster muss separat bestellt werden, verschiedene Polster siehe Nr. 50128 100-130

Lieferung
ohne Polster
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Basaltgrau RAL 7012
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Polypropylen
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Stahl
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Fahrbar:
Ja
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Rollen
Modell:
SINTEC
Farbe:
Basaltgrau RAL 7012
Polster austauschbar:
Ja
Sitzhöhe min.:
430 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Sitzhöhe max.:
580 mm
Mit Polster:
Nein
Sitzhöhe min./max.:
430-580 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl rollen, Arbeitsdrehstühle, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, BIMOS
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 268,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,25*
€ 268,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 268,89*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 243,36*
€ 276,34*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 243,38*
€ 276,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 243,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,24*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,82*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,71*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 62,21*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 62,02*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,07*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.