Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitsdrehstuhl Sintec 2 mit Rollen Sitzhöhenverstellung 430 bis 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9803-1000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9803-1000
EAN/GTIN:
     4016849287249
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC mit Kontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung oder Synchronmechanik

Ausführung
• Sitz und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen
• flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus stabilem Profilstahlrohr

Ausführung
• unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen
• leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen

Hinweis
Polster muss separat bestellt werden, verschiedene Polster siehe Nr. 50128 100-130

Lieferung
ohne Polster
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Ja
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Rollen
Mit Aufstieghilfe:
Nein
DIN:
68877
Sitzhöhe min.:
430 mm
Mit Armlehnen:
Optional
Polster austauschbar:
Ja
Mit Polster:
Nein
Sitzhöhe max.:
580 mm
Farbe:
Basaltgrau RAL 7012
Modell:
SINTEC
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Sitzneigung verstellbar:
Ja
Farbe Fußgestell:
Basaltgrau RAL 7012
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
Polypropylen
Werkstoff Gestell:
Stahl
Hergestellt in:
Deutschland
Höhenverstellbar:
Ja
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Tragfähigkeit:
120 kg
Sitzhöhe min./max.:
430-580 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 218,95*
€ 244,99*
€ 4,95*
ab € 219,47*
€ 245,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 247,75*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 247,75*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,13*
€ 254,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 78,79*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 61,26*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 76,07*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 77,98*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 67,88*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 67,95*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 60,50*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 75,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.