Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Halter Rückwärtssenker Führungsbuchse 25-30 mm 11,0 mm x 11 mm x 205 mm HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZTUHW111112
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUHW 111112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
rückwärtssenker halter
Halter für Rückwärtssenker für wechselbare Führungsbuchse TUB für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593

Anwendung
Für Rückwärtssenker Nr. 11590-11593.

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Zylinderschaft HB

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl, sorgt für eine lange Standzeit
• Hohe Flexibilität: ein Halter für verschiedene Durchmesser, beliebige Durchmesser kurzfristig lieferbar
• Sicherer Halt des Halters in der Spindel durch Zylinderschaft HB
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
11 mm
Führungsdurchmesser:
11 mm
Länge:
205 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Durchmesser min.:
25 mm
Typ:
Typ TUHW
Durchmesser max.:
30 mm
Schaftform:
Zylindrisch
Schaftdurchmesser:
12 mm
Einsatztiefe max.:
130 mm
Durchmesser min./max.:
25-30 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückwärtssenker, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, HERMANN BILZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
Frei Haus
ab € 209,97*
€ 252,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,67*
€ 252,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,86*
€ 253,30*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.