Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Halter Zapfensenker Typ H Größe 1 MK 1 lang 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZH2101
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     H 2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker gr.1
Halter für Zapfensenker Typ H mit Morsekegelschaft für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Anwendung
Für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Morsekegel

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Zapfendurchmesser:
12.5 mm
Werkzeugaufnahme:
Morsekegelschaft
Schaftform:
Morsekegel
Programmiermaß:
80 mm
Baugröße:
1
Typ:
Typ H
Länge:
142 mm
Morsekegelgröße:
MK 1
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, hermann bilz zapfensenker, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Bohrer, Senker Kombinationswerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,80*
€ 100,38*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,80*
€ 100,38*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.