Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMANN BILZ Führungszapfen mit Gewinde GR.4 18 mm x 12 mm x 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZGZ2401800
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     GZ 2401800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen mit Gewinde für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Anwendung
Für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Gewinde

Ausführung
• hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Zapfenlänge:
12 mm
Länge:
88 mm
Zapfendurchmesser:
18 mm
Baugröße:
4
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, HERMANN BILZ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,45*
€ 43,28*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 44,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,46*
€ 46,47*
5 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 34,82*
€ 54,47*
Lager 245
1
1
€ 7,90*
ab € 45,02*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.