Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Spannungsprüfer PROFIPOLund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BENNING020023
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020023
EAN/GTIN:
     4014651200234
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Spannungsprüfer PROFIPOL+ bis 600 Volt AC/DC, schlagfestes, robustes Gummigehäuse

Anwendung
Zur Überprüfung der Spannungsfreiheit auch im sehr robusten Einsatz bis 600 Volt AC/DC.

Ausführung
• entspricht DIN EN 61243-3:2015 und IEC 61243-3:2014
• kann in Stromkreisen der Überspannungskategorie bis CAT III 600 V und CAT II 690 V genutzt werden
• Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung
• Kabelbruchdetektor (ab einer Wechselspannung von ca. 200 V)
• Außenleiterprüfung (in geerdeten Systemen einpolige Außenleiterprüfung möglich)
• Spannungsanzeige voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien
Weitere Informationen:
Prüfung berührungslos:
Nein
Spannungsbereich DC min.:
12 V/DC
Phasenprüfung:
Ja
Bruttogewicht:
0.254 kg
Durchgangsprüfung min.:
0 kOhm
Schutzart IP:
IP 54
Spannungsbereich DC max.:
690 V/AC
Länge:
210 mm
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Spannungsbereich AC min.:
12 V/AC
Anzeige:
LED | Akustisch
Breite:
50 mm
EN-Norm:
61243-3
Drehfeldprüfung:
Nein
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
PROFIPOL+
Vibrationskontrollsystem:
Nein
Polaritätsprüfung:
Ja
Überspannungsschutzkategorie:
CAT III/600 V | CAT II/690 V
Durchgangsprüfung max.:
100 kOhm
Spannungsbereich AC max.:
690 V/AC
Gewicht:
0.190 kg
Spannungsbereich AC min./max.:
12-690 V/AC
Durchgangsprüfung min./max.:
0-100 kOhm
Spannungsbereich DC min./max.:
12-690 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, Prüfgeräte, elektrische, Spannungsmesser, Spannungsprüfung, Spannungstester, Prüfgerät elektrisch, BENNING
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,65*
€ 39,34*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 33,35*
€ 39,35*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 33,36*
€ 39,40*
Lager 245
33
1
€ 7,90*
ab € 34,20*
€ 40,14*
1 Tag
26
1
€ 5,50*
ab € 34,19*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.