Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Knarren-Ringmaulschlüssel 12 mm mit beweglichem Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51780024
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51780024
EAN/GTIN:
     4050293169355
Suchbegriffe:
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Knarren-Ring-Maulschlüssel mit beweglichem Gelenkkopf

Ausführung
• Knarre auf Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
• 5° Schaltwinkel

Ausführung
• Flexible Einsatzmöglichkeiten und Zugänglichkeiten in enge Einbauräume durch beweglichen Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
174 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel, gelenk umschaltknarre, knarrenringmaulschlüssel gelenk, Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maulschlüssel, Knarren-Ring-, Schraubwerkzeuge, Maul-Ringratschen-Schlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.