Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN slim- VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PZ 1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690248
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690248
EAN/GTIN:
     4050293450590
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE mit slim Klinge / PH, PZ und PZS

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen

Ausführung
• Direkt auf die Klinge gespritze Schutzisolation nach DIN EN 60900
• Slim-Ausführung : Isolierschicht im vorderen Teil bündig mit dem Abtrieb
• Mehrkomponenten-Handgriff sorgt für optimale Kraftübertragung
• Schraubensymbole auf Griffkappe
• Abrollschutz im Griff integriert
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
80 mm
VDE-geprüft:
Ja
Abtriebart:
PZ
Länge:
187 mm
DIN:
7438
Klasse:
0
Abtrieb:
PZ1
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Kreuzschlitz Schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.