Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskant-Steckschlüssel 7 mm 2-K Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690183
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690183
EAN/GTIN:
     4050293434064
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel 4 bis 13 mm Mit 2-Komponenten-Handgriff

Ausführung
• Mit 2-Komponenten-Handgriff
• Gehärtete und mattverchromte Klinge
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
125 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Innensechskant
Länge:
217 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher schlüsselweite (metrisch): 7 mm klingen..., 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 7 mm, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, 6kant-Steckschlüssel (Zoll), 6kt-Steckschlüssel (Zoll), Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll), Sechskant-Steckschlüssel (Zoll), ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.