Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ATORN Präzisions-Schraubendreher Innensechskant 2,5 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690156
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690156
EAN/GTIN:
     4050293389807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Innensechskant-Schraubendreher ESD o Ausführung: Präzisionsschraubendreher mit Drehkappe; 2-Komponenten-Griff Technik mit angenehm griffigem Weichmantel; Klinge aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung mit besten Leistungsdaten bis zu 100 % über DIN Werten; Griffkopf mit Abrollschutz
Weitere Informationen:
Länge:
177 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.