| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51690155 Herst.-Nr.: 51690155 EAN/GTIN: 4050293389791 |
| |
|
| | |
| Innensechskant-Schraubendreher ESD mit Feinschraubgriff
Ausführung • Präzisionsschraubendreher mit Drehkappe • 2-Komponenten-Griff Technik mit angenehm griffigem Weichmantel • Klinge aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung mit besten Leistungsdaten bis zu 100 % über DIN Werten • Griffkopf mit Abrollschutz Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 60 mm | Schlüsselweite: | 2 mm | Abtriebart: | Innensechskant | Länge: | 162 mm | ESD-fähig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, inbus-schraubendreher 2mm, esd innensechskant-schraubendreher, innensechskant-schraubendreher atorn, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, ESD, Schraubwerkzeuge, Umsteck Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |