Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
FETRA Luftrad 260 x 85 mm Nr.70113
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-90036294
Hersteller:
fetra Fechtel Transportgeräte
Herst.-Nr.:
70113
EAN/GTIN:
4017976016238
Suchbegriffe:
Luftrad
FETRA Luftrad 260 x 85 mm Stahlblech-Felge rot
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Rad Ø x Breite:
260 x 85 mm
Bereifung:
Block 2 PR
Felge:
Stahlblech 0
Lager:
Rollenlager
Nabenlänge:
75 versetzt mm
Bohrung Ø:
25 mm
... >
Betriebseinrichtungen
>
Transportgeräte
>
FETRA-Produkte (Handtransportgeräte aus Metall)
Weitere Suchbegriffe:
Wagen
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
€ 10,90*
–
€ 22,58*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 22,12*
€ 26,67*
Lager 376
13 Tage
k.A.
€ 6,40*
ab € 24,19*
€ 28,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FETRA Luftrad 260 x 85 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
70103
ab € 12,72*
Ähnlich
FETRA Luftrad 260 x 85 mm Nr.70101
fetra Fechtel Transportgeräte
70101
ab € 10,81*
Ähnlich
FETRA Luftrad 260 x 85 mm Nr.70111
fetra Fechtel Transportgeräte
70111
ab € 20,39*
Ähnlich
FETRA Luftrad 300 x 100 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
70116
ab € 31,09*
Ähnlich
FETRA Luftrad 400 x 100 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
71121
ab € 25,67*
Ähnlich
FETRA Luftrad 400 x 100 mm Nr.71120
fetra Fechtel Transportgeräte
71120
ab € 22,85*
Ähnlich
FETRA Luftrad 420 x 115 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
71130
ab € 120,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG