Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch 3er Pack Stichsägeblätter T 144 DP


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-90024722
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A31
EAN/GTIN:
     3165140264143
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
stichsägeblatt t144dp
Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood; Precision for Wood; Weichholz, Platten [mm]: 5-50; Küchenarbeitsplatten [mm]: <50; Werkstoff: HCS; Zahnausführung: geschränkt, geschliffen; verzahnte Länge [mm]: 74; Zahnteilung [mm]: 4
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,90*
€ 3,15*
10
pro Paket
€ 4,00*
€ 3,18*
Lager 245
k.A.
10
pro Paket
€ 7,90*
€ 3,33*
10
pro Stück
€ 5,90*
€ 3,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 3,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (€ 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG