Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bosch GBH 36 V-LI Akkubohrhammer 0611900R0F
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 245
Artikel-Nr.:
245-90022503
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611900R0F
EAN/GTIN:
3165140472159
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
GBH 36 V-LI Akkubohrhammer GBH 36 V-LI; Stark wie ein Netzgerät; Stark wie ein Netzgerät: bis zu 195 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung, optimal im Außenbereich; Pneumatisches Hammerschlagwerk mit Meißelfunktion, optimiert auf Bohrungen von 8 16 mm in Beton (max. 26 mm); So schnell wie der beste 2-Kilo-Netzhammer durch hohe Schlagenergie (3 Joule); Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung; Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung; Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen; Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen; Lieferumfang: Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100); Lieferumfang: 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108); Lieferumfang: Zusatzhandgriff (2 602 025 141); Lieferumfang: Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); Lieferumfang: Handwerkerkoffer (2 605 438 179); Nennaufnahmeleistung: 600 W; Schlagenergie: 0 3 J; Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 4.260 min-1; Nenndrehzahl: 0 960 min-1; Akkuspannung: 36 V; Gewicht inkl. Akku: 4,3 kg; Länge: 367,0 mm; Breite: 107,0 mm; Höhe: 221,0 mm; Werkzeugaufnahme : SDS-plus; Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 26 mm; Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 16 mm; Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm; Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
... >
Elektrowerkzeuge und Maschinen
>
Elektro- und Akkuwerkzeuge
>
BOSCH-Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Bosch Akku-Bohrhammer
,
Bosch Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
elektro-bohrhammer bosch
,
Bohrhammer
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
€ 5,90*
ab € 378,06*
€ 382,83*
Lager 255
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 391,11*
€ 411,96*
Lager 986
Frei Haus
ab € 435,33*
€ 452,14*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 440,22*
€ 457,26*
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 459,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,66*
€ 547,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1 Schal/Install-.Bohrer SDS 10x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 10 x 600 mm
Bosch
2608597401
ab € 8,59*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 10x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 10 x 400 mm
Bosch
2608597400
ab € 7,68*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 12x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 12 x 400 mm
Bosch
2608597402
ab € 8,94*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 14x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 14 x 400 mm
Bosch
2608597404
ab € 9,80*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 14x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 14 x 600 mm
Bosch
2608597405
ab € 10,52*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 16x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 16 x 400 mm
Bosch
2608597406
ab € 14,30*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 16x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 16 x 600 mm
Bosch
2608597407
ab € 14,72*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 18x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 18 x 400 mm
Bosch
2608597408
ab € 17,09*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 18x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 18 x 600 mm
Bosch
2608597409
ab € 18,15*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 20x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 20 x 600 mm
Bosch
2608597411
ab € 19,94*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 22x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 22 x 400 mm
Bosch
2608597412
ab € 21,72*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 22x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 22 x 600 mm
Bosch
2608597413
ab € 23,36*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 24x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 24 x 400 mm
Bosch
2608597414
ab € 27,19*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 24x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 24 x 600 mm
Bosch
2608597415
ab € 27,12*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 26x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 26 x 400 mm
Bosch
2608597416
ab € 30,83*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 26x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 26 x 600 mm
Bosch
2608597417
ab € 32,96*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 28x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 28 x 400 mm
Bosch
2608597418
ab € 33,82*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 28x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 28 x 600 mm
Bosch
2608597419
ab € 34,69*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer SDS 30x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 30 x 600 mm
Bosch
2608597421
ab € 38,13*
Zubehör
1 Schal/Install-Bohrer zyl 30x400 - Schalungs- und Installationsbohrer 30 x 400 mm, d 11 mm
Bosch
2608597172
ab € 24,82*
Zubehör
1 Schal/Install.-Bohrer SDS 20x400 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 20 x 400 mm
Bosch
2608597410
ab € 19,34*
Zubehör
1ST PH Kreuzs. Klinge Gr.2 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 152 mm
Bosch
2607001540
ab € 5,08*
Zubehör
1ST PH Kreuzs. Klinge Gr.3 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart PH 3, 152 mm
Bosch
2607001542
ab € 5,08*
Zubehör
1ST PZ KREUZS.KLINGE GR.1 XH 152MM - Schrauberbit Extra-Hart PZ 1, 152 mm
Bosch
2607001587
ab € 5,08*
Zubehör
1ST PZ KREUZS.KLINGE GR.2 XH 152MM - Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 152 mm
Bosch
2607001588
ab € 5,08*
Zubehör
1ST PZ KREUZS.KLINGE GR.3 XH 152MM - Schrauberbit Extra-Hart PZ 3, 152 mm
Bosch
2607001590
ab € 5,08*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T10 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart T10, 152 mm
Bosch
2607001664
ab € 6,81*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T10 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T10, 49 mm
Bosch
2607001632
ab € 2,35*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T10 XH 89mm - Schrauberbit Extra-Hart T10, 89 mm
Bosch
2607001648
ab € 3,99*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T15 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart T15, 152 mm
Bosch
2607001666
ab € 6,81*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T15 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T15, 49 mm
Bosch
2607001634
ab € 2,35*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T15 XH 89mm - Schrauberbit Extra-Hart T15, 89 mm
Bosch
2607001650
ab € 3,99*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T20 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart T20, 152 mm
Bosch
2607001668
ab € 6,81*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T20 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T20, 49 mm
Bosch
2607001636
ab € 2,35*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T20 XH 89mm - Schrauberbit Extra-Hart T20, 89 mm
Bosch
2607001652
ab € 3,99*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T25 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart T25, 152 mm
Bosch
2607001670
ab € 6,81*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T25 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T25, 49 mm
Bosch
2607001638
ab € 2,35*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T25 XH 89mm - Schrauberbit Extra-Hart T25, 89 mm
Bosch
2607001654
ab € 3,99*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T27 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart T27, 152 mm
Bosch
2607001672
ab € 6,81*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T27 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T27, 49 mm
Bosch
2607001640
ab € 2,35*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T27 XH 89mm - Schrauberbit Extra-Hart T27, 89 mm
Bosch
2607001656
ab € 3,99*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T30 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart T30, 152 mm
Bosch
2607001674
ab € 6,81*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T30 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T30, 49 mm
Bosch
2607001642
ab € 2,35*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T30 XH 89mm - Schrauberbit Extra-Hart T30, 89 mm
Bosch
2607001658
ab € 3,99*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T40 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart T40, 152 mm
Bosch
2607001676
ab € 6,81*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T40 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T40, 49 mm
Bosch
2607001644
ab € 2,35*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T40 XH 89mm - Schrauberbit Extra-Hart T40, 89 mm
Bosch
2607001660
ab € 3,99*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T8 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart T8, 152 mm
Bosch
2607001662
ab € 6,81*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T8 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm
Bosch
2607001628
ab € 2,35*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T8 XH 89mm - Schrauberbit Extra-Hart T8, 89 mm
Bosch
2607001646
ab € 4,65*
Zubehör
1ST Torxschr.Klinge T9 XH 49mm - Schrauberbit Extra-Hart T9, 49 mm
Bosch
2607001630
ab € 2,35*
Zubehör
Akku Pack 36V 2,6 Ah Lithium-Ionen - 36 V-Einschubakkupack HD, 2,6 Ah, Li Ion
Bosch
2607336108
ab € 171,68*
Zubehör
Akku-Pack 36-V-1,3Ah Li-Ion-Compact - 36 V-Einschubakkupack HD, 1.3 Ah, Li Ion
Bosch
2607336002
ab € 141,99*
Zubehör
AL 3640 CV Lader für GSR/GSB/GBH 36 - Li-Ion-Schnellladegerät AL 3640 CV 50 min, 230 V, EU
Bosch
2607225100
ab € 89,42*
Zubehör
Antriebss. 50 mm 1/4"-1/ 4"d - Verbindungsteil Schaft 1/4 , 8 mm, 8,5 mm
Bosch
2608518007
ab € 9,39*
Zubehör
Antriebss. 50 mm 3/8"-1/ 4"d - Verbindungsteil Schaft 3/8 , 10 mm, 13 mm
Bosch
3608508000
ab € 9,88*
Zubehör
Antriebss. 75 mm 1/4"6Kt - 1/2"4Kt - Verbindungsteil Schaft 1/2 , 1/2 , 1/2
Bosch
2608598039
ab € 9,38*
Zubehör
Antriebss.100 mm 1/4"-1/ 4"d - Verbindungsteil Schaft 1/4 , 8 mm, 8,5 mm
Bosch
2608518008
ab € 9,23*
Zubehör
Antriebss.100 mm 3/8"-1/ 4"d - Verbindungsteil Schaft 3/8 , 10 mm, 13 mm
Bosch
3608508001
ab € 11,04*
Zubehör
Bohrf. R/L 13mm 1/2"-20UNF - Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm 1,5 – 13 mm, 1/2 - 20
Bosch
1608571062
ab € 20,21*
Zubehör
Bohrfutterschlüssel B.13 mm - Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter S2, D, 110 mm, 40 mm, 6 mm
Bosch
1607950045
ab € 2,39*
Zubehör
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Zubehör
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Zubehör
K-Koffer, (blau) GBH 36V Li Compac - Kunststoffkoffer 360 x 480 x 131 mm
Bosch
2605438668
ab € 50,70*
Zubehör
K.Koffer (blau) GBH 36 V-Li - Kunststoffkoffer 505 x 395 x 145 mm
Bosch
2605438179
ab € 47,17*
Zubehör
MV 200 F. GBH/PBH - Meißelvorsatz MV 200 SDS-plus -
Bosch
2607018296
ab € 51,60*
Zubehör
Saugfix-Set - 4tlg. Saugfix Komplett-Set -
Bosch
1607000173
ab € 65,34*
Zubehör
Schal/Install-Bohrer SDS 12x600 - Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus 12 x 600 mm
Bosch
2608597403
ab € 9,45*
Zubehör
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Zubehör
Schutzhandschuhe - Arbeitshandschuhe -
Bosch
2607000134
ab € 4,15*
Zubehör
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Zubehör
SDS plus Spatmeissel Long Life 40x2 - Spatmeißel SDS-plus 250 x 40 mm
Bosch
2608690101
ab € 11,54*
Zubehör
SDS plus Spatmeissel Long Life 60x2 - Spatmeißel SDS-plus 250 x 60 mm
Bosch
2608690102
ab € 14,40*
Zubehör
SDS-plus Bohrfutterschaft - SDS-plus-Aufnahmeschaft für Bohrfutter 1/2 -20 UNF
Bosch
1617000132
ab € 12,36*
Zubehör
SDS-Plus Flachmeißel 20x250 Standar - Flachmeißel SDS-plus 250 x 20 mm
Bosch
2608690144
ab € 7,34*
Zubehör
SDS-plus Flachmeissel Long Life 20x - Flachmeißel SDS-plus 250 x 20 mm
Bosch
2609390394
ab € 6,29*
Zubehör
SDS-plus Fliesenmeissel Long Life 4 - Fliesenmeißel SDS-plus 260 x 40 mm
Bosch
2608690091
ab € 11,54*
Zubehör
SDS-Plus Flügel-/Kanalmeissel 22x25 - Flügel-/Kanalmeißel SDS-plus 250 x 22 mm
Bosch
2608690007
ab € 17,57*
Zubehör
SDS-Plus Fugenmeissel 32x130 hartme - Fugenmeißel SDS-plus 130 x 32 mm
Bosch
1608690014
ab € 55,36*
Zubehör
SDS-Plus Fugenmeissel 32x200 hartme - Fugenmeißel SDS-plus 200 x 32 mm
Bosch
1608690015
ab € 58,88*
Zubehör
SDS-Plus Hohlmeissel 22x250 - Hohlmeißel SDS-plus 250 x 22 mm
Bosch
1618601004
ab € 12,61*
Zubehör
SDS-Plus Nageleintreiber d 13mm - Nageleintreiber SDS-plus 58 mm
Bosch
2608690010
ab € 11,58*
Zubehör
SDS-plus Spatmeissel 40x250 Standar - Spatmeißel SDS-plus 250 x 40 mm
Bosch
2608690146
ab € 14,36*
Zubehör
SDS-Plus Spitzmeißel 250 Standard - Spitzmeißel SDS-plus 250 mm
Bosch
2608690145
ab € 7,47*
Zubehör
SDS-Plus Spitzmeissel BH Drehstopp - Spitzmeißel SDS-plus 250 mm
Bosch
1618600005
ab € 9,32*
Zubehör
SDS-plus Spitzmeissel Long Life 250 - Spitzmeißel SDS-plus 250 mm
Bosch
2609390576
ab € 6,29*
Zubehör
SDS-Plus Stechbeitel 20x175 - Stechbeitel SDS-plus 175 x 20 mm
Bosch
2608690006
ab € 14,40*
Zubehör
ST PH Kreuzs. Klinge Gr.1 XH 152mm - Schrauberbit Extra-Hart PH 1, 152 mm
Bosch
2607001539
ab € 5,08*
Zubehör
Tiefenanschlag Ohne Skala - Tiefenanschlag 210 mm, zu Zusatzhandgriff 1 612 025 032
Bosch
1613001010
ab € 2,27*
Zubehör
Univ.Halter SDS MagnetRing - Universalhalter 1/4 , 78 mm, 11 mm
Bosch
2607000206
ab € 8,13*
Zubehör
Univ.Halter SDS MagnetS.W.Futter - Universalhalter 1/4 , 79 mm, 11 mm
Bosch
2607000207
ab € 13,63*
Zubehör
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Zubehör
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Zubehör
ZUSATZHANDGRIFF für GBH 2-26 - Handgriff für Bohrhämmer -
Bosch
2602025141
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG