Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bosch GKS 36 V-LI Akkukreissäge 0601673R02
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 245
Artikel-Nr.:
245-90022474
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601673R02
EAN/GTIN:
3165140435703
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
GKS 36 V-LI Akkukreissäge GKS 36 V-LI; Durchzugsstark wie ein Netzgerät; Stark wie ein Netzgerät: Bis zu 95 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung; Mobiles Kraftpaket: Schafft Schnitte bis 54 mm Tiefe; Praktisch: Die innovative Aufhängevorrichtung hält die Kreissäge immer griffbereit; Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung; Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung; Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel; Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen; Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen; Lieferumfang: Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100); Lieferumfang: 2 x 2,6 Ah Li-Ion-Akku (2 607 336 108); Lieferumfang: HM-Sägeblatt 165 mm Ø (2 608 640 788); Lieferumfang: Parallelanschlag; Lieferumfang: Handwerkerkoffer; Leerlaufdrehzahl: 4.000 min-1; Sägeblatt-Ø: 165 mm; Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm; Akkukapazität: 2,6 Ah; Gewicht inkl. Akku: 4,8 kg; Akkuspannung: 36 V; Schnitttiefe (90°): 54 mm; Schnitttiefe (45°): 38 mm
... >
Elektrowerkzeuge und Maschinen
>
Elektro- und Akkuwerkzeuge
>
BOSCH-Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Bosch Akku-Handkreissäge
,
akku-kreissäge bosch
,
Kreissäge
Angebote
(13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
€ 5,90*
ab € 434,57*
€ 439,12*
Lager 824
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 433,07*
€ 470,94*
Lager 820
€ 5,90*
ab € 516,04*
€ 520,86*
Lager 400
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 518,43*
€ 547,77*
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 638,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,26*
€ 759,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Pack 36V 2,6 Ah Lithium-Ionen - 36 V-Einschubakkupack HD, 2,6 Ah, Li Ion
Bosch
2607336108
ab € 171,68*
Zubehör
Akku-Pack 36-V-1,3Ah Li-Ion-Compact - 36 V-Einschubakkupack HD, 1.3 Ah, Li Ion
Bosch
2607336002
ab € 141,99*
Zubehör
AL 3640 CV Lader für GSR/GSB/GBH 36 - Li-Ion-Schnellladegerät AL 3640 CV 50 min, 230 V, EU
Bosch
2607225100
ab € 89,42*
Zubehör
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Zubehör
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Zubehör
KSB 165x30/20 12wz optiline SB2,6 - Kreissägeblatt Optiline Wood 165 x 30/20 x 2,6 mm, 12
Bosch
2608641174
ab € 11,66*
Zubehör
KSB 165x30/20 18FZ/WZ speedline SB - Kreissägeblatt Speedline Wood 165 x 30/20 x 2,4 mm, 18
Bosch
2608640789
ab € 14,82*
Zubehör
KSB 165x30/20 24wz optiline SB2,6 - Kreissägeblatt Optiline Wood 165 x 30/20 x 2,6 mm, 24
Bosch
2608640602
ab € 14,82*
Zubehör
KSB 165x30/20 36wz optiline SB2,6 - Kreissägeblatt Optiline Wood 165 x 30/20 x 2,6 mm, 36
Bosch
2608640603
ab € 19,39*
Zubehör
REDUZIERRING 35x30x1.5 - Reduzierring für Kreissägeblätter 35 x 30 x 1,5 mm
Bosch
2600100225
ab € 2,21*
Zubehör
REDUZIERRING16x12.75x1.2 - Reduzierring für Kreissägeblätter 16 x 12,75 x 1,2 mm
Bosch
2600100192
ab € 1,85*
Zubehör
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Zubehör
Schutzhandschuhe - Arbeitshandschuhe -
Bosch
2607000134
ab € 4,15*
Zubehör
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Zubehör
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Zubehör
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Zubehör
Feinstaubmaske 2607990034 2 Stk.
Bosch
2607990034
ab € 5,82*
Zubehör
Feinstaubmaske 2607990036 f. PSP
Bosch
2607990036
ab € 19,92*
Zubehör
Gehörschutzpfropf.30dBA 2607990044
Bosch
2607990044
ab € 3,55*
Zubehör
Kreissägeblatt Multi Material 165 x 30/20 x 2,4 mm, 42
Bosch
2608640519
ab € 35,05*
Zubehör
Kreissägeblatt Multi Material 165 x 30/20 x 2,4 mm, 42
Bosch
2608640519
ab € 35,05*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood 165 x 30/20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608641175
ab € 28,78*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood 165 x 30/20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608641175
ab € 28,78*
Zubehör
KSB 165X30 12FZWZ SPEEDL 2608640788
Bosch
2608640788
ab € 11,66*
Zubehör
Mundstaubschutzmaske 2607990032 f.GEB1000CE
Bosch
2607990032
ab € 4,01*
Zubehör
REDUZIERRING 24x16x1 REDUZIERRING24
Bosch
REDUZIERRING24
ab € 2,11*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 10 x 1,2 mm
Bosch
2600100193
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 10 x 1,2 mm
Bosch
2600100193
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 12,75 x 0,8 mm
Bosch
2600100185
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 12,75 x 0,8 mm
Bosch
2600100185
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 12,75 x 1,2 mm
Bosch
2600100194
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 12,75 x 1,2 mm
Bosch
2600100194
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 13 x 1,2 mm
Bosch
2600100195
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 13 x 1,2 mm
Bosch
2600100195
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 15,875 x 0,8 mm
Bosch
2600100186
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 15,875 x 0,8 mm
Bosch
2600100186
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 15,875 x 1,2 mm
Bosch
2600100196
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 15,875 x 1,2 mm
Bosch
2600100196
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 16 x 0,8 mm
Bosch
2600100187
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 16 x 0,8 mm
Bosch
2600100187
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 16 x 1 mm
Bosch
2600100188
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 16 x 1 mm
Bosch
2600100188
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 16 x 1,2 mm
Bosch
2600100197
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 16 x 1,2 mm
Bosch
2600100197
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 16 x 1,5 mm
Bosch
2600100212
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 20 x 16 x 1,5 mm
Bosch
2600100212
ab € 2,10*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 15,875 x 1 mm
Bosch
2600100189
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 15,875 x 1 mm
Bosch
2600100189
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 15,875 x 1,2 mm
Bosch
2600100201
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 15,875 x 1,2 mm
Bosch
2600100201
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 15,875 x 1,5 mm
Bosch
2600100213
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 15,875 x 1,5 mm
Bosch
2600100213
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 16 x 1 mm
Bosch
2600100190
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 16 x 1 mm
Bosch
2600100190
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 16 x 1,2 mm
Bosch
2600100202
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 16 x 1,2 mm
Bosch
2600100202
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 16 x 1,5 mm
Bosch
2600100214
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 16 x 1,5 mm
Bosch
2600100214
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 20 x 1 mm
Bosch
2600100191
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 20 x 1 mm
Bosch
2600100191
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 20 x 1,2 mm
Bosch
2600100203
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 20 x 1,2 mm
Bosch
2600100203
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 20 x 1,5 mm
Bosch
2600100215
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25 x 20 x 1,5 mm
Bosch
2600100215
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 15,875 x 1,2 mm
Bosch
2600100204
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 15,875 x 1,2 mm
Bosch
2600100204
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 15,875 x 1,5 mm
Bosch
2600100216
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 15,875 x 1,5 mm
Bosch
2600100216
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 15,875 x 1,8 mm
Bosch
2600100226
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 15,875 x 1,8 mm
Bosch
2600100226
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 16 x 1,2 mm
Bosch
2600100205
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 16 x 1,2 mm
Bosch
2600100205
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 16 x 1,5 mm
Bosch
2600100217
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 16 x 1,5 mm
Bosch
2600100217
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 16 x 1,8 mm
Bosch
2600100227
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 16 x 1,8 mm
Bosch
2600100227
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 19 x 1,2 mm
Bosch
2600100206
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 19 x 1,2 mm
Bosch
2600100206
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 19 x 1,5 mm
Bosch
2600100218
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 19 x 1,5 mm
Bosch
2600100218
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 20 x 1,2 mm
Bosch
2600100207
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 20 x 1,2 mm
Bosch
2600100207
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 20 x 1,5 mm
Bosch
2600100219
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 20 x 1,5 mm
Bosch
2600100219
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 20 x 1,8 mm
Bosch
2600100228
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 25,4 x 20 x 1,8 mm
Bosch
2600100228
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 16 x 1,8 mm
Bosch
2600100229
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 16 x 1,8 mm
Bosch
2600100229
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 20 x 1,2 mm
Bosch
2600100208
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 20 x 1,2 mm
Bosch
2600100208
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 20 x 1,5 mm
Bosch
2600100220
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 20 x 1,5 mm
Bosch
2600100220
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 20 x 1,8 mm
Bosch
2600100230
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 20 x 1,8 mm
Bosch
2600100230
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 24 x 1,2 mm
Bosch
2600100209
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 24 x 1,2 mm
Bosch
2600100209
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25 x 1,2 mm
Bosch
2600100210
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25 x 1,2 mm
Bosch
2600100210
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25 x 1,5 mm
Bosch
2600100221
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25 x 1,5 mm
Bosch
2600100221
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25 x 1,8 mm
Bosch
2600100231
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25 x 1,8 mm
Bosch
2600100231
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25,4 x 1,2 mm
Bosch
2600100211
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25,4 x 1,2 mm
Bosch
2600100211
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25,4 x 1,5 mm
Bosch
2600100222
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25,4 x 1,5 mm
Bosch
2600100222
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25,4 x 1,8 mm
Bosch
2600100232
ab € 2,48*
Zubehör
Reduzierring für Kreissägeblätter 30 x 25,4 x 1,8 mm
Bosch
2600100232
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG