Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bosch GMB 32
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-90005980
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601193003
EAN/GTIN:
3165140212854
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Bosch Handbohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Magnetbohrständer GMB 32 Positionierung: Hohe Haltekraft für sicheres Arbeiten User benefit: Magnetbohrständer mit hoher Haltekraft des Magnetfußes für sicheres Arbeiten User benefit: Ideal zum Arbeiten auch an vertikalen und schrägen Flächen sowie über Kopf User benefit: Steckdose für die Bohrmaschine mit Einschaltschutz: Die Bohrmaschine kann nur bei aktiviertem Magnetfuß eingeschaltet werden Weitere Vorteile: Verbindungsschraube zwischen GBM 32-4 Professional und Bohrständer ermöglicht präzises Bohren mit Kernbohrer Packung (L/B/H): 475 x 475 x 213 mm Nennaufnahmeleistung: 95 W Spannflansch Ø: 65,00 mm Magnethaltekraft: 25,00 kN Arbeitslänge, Z-Achse: 223,00 mm Spiralbohrer-Ø: 32,00 mm Kernbohrer-Ø: 12,00 60,00 mm Gewicht: 26,00 kg
... >
Elektrowerkzeuge und Maschinen
>
Elektro- und Akkuwerkzeuge
>
BOSCH-Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Elektrobohrmaschine
,
Elektromagnetbohrständer
,
Handbohrmaschine
,
Magnetbohrständer
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 255
6 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 1.250,44*
Lager 214
6 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 1.281,95*
Lager 824
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.234,81*
€ 1.343,72*
Lager 1082
€ 5,95*
–
€ 1.397,52*
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 1.409,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,06*
€ 1.676,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Zubehör
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Zubehör
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Zubehör
Schutzhandschuhe - Arbeitshandschuhe -
Bosch
2607000134
ab € 4,15*
Zubehör
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Zubehör
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Zubehör
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Zubehör
Feinstaubmaske 2607990034 2 Stk.
Bosch
2607990034
ab € 5,82*
Zubehör
Feinstaubmaske 2607990036 f. PSP
Bosch
2607990036
ab € 19,92*
Zubehör
Gehörschutzpfropf.30dBA 2607990044
Bosch
2607990044
ab € 3,55*
Zubehör
Mundstaubschutzmaske 2607990032 f.GEB1000CE
Bosch
2607990032
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG