Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bosch GNA 16 (SDS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-90005277
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601529203
EAN/GTIN:
     3165140083027
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Nager
Nager GNA 16 (SDS) Positionierung: Der Kleinste und Handlichste von Bosch User benefit: Schlanke, schmale Bauweise für optimale Handhabung User benefit: Für Innenausschnitte User benefit: Arbeiten nach Anriss und Schablone problemlos Weitere Vorteile: Arretierbare Matrize für gerade Schnitte Weitere Vorteile: Stempel und Matrize ohne Werkzeug wechselbar (SDS) Weitere Vorteile: Leicht auswechselbare Schneidwerkzeuge Lieferumfang: Stempel (2 608 639 027) Lieferumfang: Matrize (2 608 639 028) Packung (L/B/H): 385 x 177 x 106 mm Bearbeitbarer Werkstoff: Stahl bis 400 N/mm² bei 1,6 mm Schneidspurbreite: 5 mm Vorbohren für Innenausschnitte: 21 mm Kleinster Radius: 40 mm Hubzahl, Last: 1600 min-1 Hubzahl, Leerlauf: 2200 min-1 Gewicht: 1,7 kg Länge: 289 mm Höhe: 142 mm Stahl bis 400 N/mm²: 1,6 mm Stahl bis 600 N/mm²: 1,0 mm Stahl bis 800 N/mm²: 0,7 mm Alu bis 200 N/mm²: 2,0 mm Nennaufnahmeleistung: 350 W Abgabeleistung: 160 W
Weitere Suchbegriffe: Nibbler, Profilnibbler, elektroschere bosch
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 282,85*
€ 305,50*
€ 4,75*
ab € 288,27*
€ 311,28*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 301,53*
€ 327,54*
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 333,70*
€ 5,95*
ab € 324,17*
€ 341,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Zubehör
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Zubehör
Matrize f. GNA 16 - Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche GNA 16
Bosch
2608639028
ab € 48,69*
Zubehör
MatrizeStempel f.1529/30, GNA 2,0 - Spezialmatrize und Stempel GNA 2,0
Bosch
2608639902
ab € 77,43*
Zubehör
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Zubehör
Schutzhandschuhe - Arbeitshandschuhe -
Bosch
2607000134
ab € 4,15*
Zubehör
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Zubehör
Stempel f. GNA 16 - Stempel für Geradschnitt GNA 16
Bosch
2608639027
ab € 19,44*
Zubehör
Universal Schneidöl in Spraydose - Universalschneidöl -
Bosch
2607001409
ab € 8,68*
Zubehör
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Zubehör
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Zubehör
Bosch
2607990034
ab € 5,82*
Zubehör
Bosch
2607990036
ab € 19,92*
Zubehör
Bosch
2607990044
ab € 3,55*
Zubehör
Bosch
2607990032
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG