Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch GSR 24 VE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:  245-90003867
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  06019122HE
EAN:  3165140315289
Heavy-Duty-Akkubohrschrauber GSR 24 VE-2 Positionierung: Robust und kraftvoll User benefit: Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Fall auf Beton durch 'Dura-Shield'-Gehäuse User benefit: Hohe Drehmomente durch Bosch-Hochleistungsmotor User benefit: Hohe Lebensdauer und ideale Kraftübertragung durch 2-Gang-Planetengetriebe mit Vollmetallplanetenrädern Weitere Vorteile: Von außen wechselbare Kohlebürsten Weitere Vorteile: Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock und Klick-Akustik Weitere Vorteile: 15 Drehmomentstufen + Bohrstellung Baretool-Nummer: 3 601 J12 220 Lieferumfang: Schnellladegerät AL 2450 DV (2 607 225 028) Lieferumfang: 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 562) Lieferumfang: Handwerkerkoffer (2 605 438 536) Lieferumfang: Zusatzhandgriff (2 602 025 134) Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (2 608 572 182) Bohrfutter, Ausführung: Schnellspannbohrfutter Drehmoment, max. (harter Schraubfall): 85 Nm Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 ? 400 min-1 Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 ? 1.300 min-1 Drehmomenteinstellbereich, min. / max.: 2 / 10 Nm Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 44 Nm Bohrspindelgewinde: 1/2' Akkuspannung: 24 V Akkukapazität: 2,6 Ah Gewicht inkl. Akku, ca.: 3,00 kg Ladedauer, ca.: 30 min Drehmomentstufen: 15+1 Länge: 256,0 mm Höhe: 291,0 mm Bohr-Ø Holz, max.: 40 mm Bohr-Ø Stahl, max.: 16 mm Schrauben-Ø, max.: 14 mm
... > Hahn+Kolb > Elektrowerkzeuge > BOSCH-Produkte
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, Nickel Metallhydrid Akku, Heavy-Duty
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Hahn+Kolb
7 Tage
Frei Haus
€ 434,55*
4 Tage
€ 4,95*
€ 434,56*
4 Tage
Frei Haus
€ 434,88*
12 Tage
Frei Haus
€ 473,17*
3 Tage
Frei Haus
€ 486,00*
Menge:  Stück  
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 35,00*
€ 6,40*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0601912220
€ 257,23*
€ 306,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG