Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch PSR 14,4 LI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:  245-90003778
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0603956T02
EAN:  3165140407205
Bosch-Akkubohrschrauber PSR 14,4 LI-2 Positionierung: Beste Handlichkeit seiner Klasse dank Lithium-Ionen-Technologie User benefit: Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie User benefit: Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP) User benefit: Mitgelieferte Ladestation lädt den Akku einzeln oder zusammen mit dem Gerät Weitere Vorteile: Intelligente 3-stufige Ladezustandsanzeige Weitere Vorteile: Bosch-Electronic Drehzahlsteuerung: 'Gas geben' von 0 ? max. über den Schalterdrücker Weitere Vorteile: 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe: überlegene Lebensdauer, beste Kraftübertragung, hohe Laufruhe Weitere Vorteile: Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel Weitere Vorteile: PowerLight ? durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick Weitere Vorteile: Drehmomentvorwahl mit 25 Drehmomentstufen plus Bohrstellung ? optimale Kraft für jede Anwendung Baretool-Nummer: 3 603 J56 400 Lieferumfang: 2 Akkus Lieferumfang: Ladestation Lieferumfang: Koffer Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 ? 370 / 1.150 min-1 Max. Drehmoment: 30,0 Nm Drehmomentstufen: 25 + 1 Akkuspannung: 14,4 V Bohrfutter: Schnellspannbohrfutter Maschinengewicht mit Akku: 1,35 kg Schrauben-Ø, bis: 8 mm Bohr-Ø in Stahl: 10 mm Bohr-Ø in Holz: 30 mm
... > Hahn+Kolb > Elektrowerkzeuge > BOSCH-Produkte
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Akkupack, Akkubohrschrauber
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Hahn+Kolb
7 Tage
€ 6,40*
€ 151,24*
4 Tage
Frei Haus
€ 151,25*
12 Tage
Frei Haus
€ 177,18*
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 35,00*
€ 6,40*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0603955501
€ 92,58*
€ 110,17
Ähnlich
Bosch
0603955401
€ 100,57*
€ 119,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG