Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anschlagkette 4-strängig 2 m lang, Tragfähigkeit 2360/1700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-77208510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247371389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Kettengehänge
Kran-Kette
Krankette
Anschlagketten im Baukastensystem
Komplett mit Sicherheits-Lasthaken, Güteklasse 8
Ausführung 4-strängig
Kettennenn-ø 6 mm
Tragfähigkeit bei Neigungs- 0-45° 2360 kg
Tragfähigkeit bei Neigungs- 45-60° 1700 kg
Ausf. Standard
Nutzlänge L1 2 m
Weitere Informationen:
Nutzlänge L1:
2 m
Kettennenndurchmesser:
6 mm
Tragfähigkeit bei Neigungs-Winkel 45-60°:
1700 kg
Tragfähigkeit bei Neigungs-Winkel 0-45°:
2360 kg
Ausführung:
4-strängig
Weitere Suchbegriffe: anschlagkette 4-strängig, Anschlagketten, Ketten Anschlag, Ladungssicherung, 77208510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 187,06*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG