Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschloss-Zurrgurt 1-tlg. 3 m Gurtbreite 25mm Zugkraft max.250 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-77206010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16250251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Klemmschloss-Zurrgurte, 250 daN in der Umreifung

Anwendung
Zum Festzurren von Transportgütern, geeignet für leichte Ladungssicherung.

Ausführung
• aus 100 % Polyester, 1-teilig

Ausführung
• schnelles Festzurren von Ladungen

Lieferung
Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung:
250 daN
Werkstoff:
Polyester
Produktzertifizierung:
DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle, Fachbereich Verke
Länge:
3000 mm
Prüfzeichen:
DGUV Test
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, klemmschloss-zurrgurt länge 3 mtr 25 mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Ladungssicherung, Hebetechnik, Spanngurt, Klemmschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.