Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslasthaken für Schlingen Tragfähigkeit W.L.L. 3000 kg gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-77203031
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     CJ03
EAN/GTIN:
     8013429865732
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken mit Klappe
Lasthaken mit Sicherungsfalle
Sicherheitslasthaken Joker für Rundschlingen und Hebebänder

Anwendung
Zum Verbinden zweier Anschlagmittel oder als Endhaken in Anschlagpunkten.

Ausführung
• geschmiedeter Stahl
• mit Sicherungsfalle
• Farbe entsprechend CEN Farbcodierung für textile Anschlagmittel
• Hakenöffnung abgestimmt auf übliche Anschlagpunkte

Ausführung
• einfache Handhabung durch Form- und Farbgebung
• keine Verwechslungsgefahr
• besonders robust
• schonend zu textilen Hebemitteln • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Außenbreite:
113 mm
Innenbreite oben:
55 mm
Farbe:
Gelb
Öffnungsweite:
37 mm
Innenbreite min.:
21 mm
Innenbreite:
50 mm
Hakenbodenhöhe:
32 mm
Innenhöhe:
175 mm
Materialstärke Hakenboden:
25 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Materialstärke Hakenkopf:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.