Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Staplerhaken einfach 3200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-77185032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247370207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Staplerhaken
Staplerhaken
Als Anbaugerät für alle Staplertypen. Der dreh- und schwenkbare Lasthaken ist außerhalb der Zinkenöffnung angebracht. Dadurch Zinkenöffnung voll nutzbar und kein Verklemmen mit dem Staplerzinken bei Schrägzug. Ihr Gabelstapler lässt sich problemlos in ein sicheres Hebezeug umwandeln. Bez.-Nr. 020- 032 einfach, auf einem Staplerzinken am Stapler feststellbar. Modell GSE 3,2
Tragfähigkeit 3150 kg
Maße A 145 mm
Maße B 65 mm
Maße C 250 mm
Gewicht 7,5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Maße B:
65 mm
Maße A:
145 mm
Maße C:
250 mm
Tragfähigkeit:
3150 kg
Modell:
GSE 3,2
Weitere Suchbegriffe: Staplertraversen, Hebezeuge, 77185032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 280,12*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG