Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schäkel mit Augenbolzen hochfest, geschweifte Form 750 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-77174300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247369362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbolzen
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel geschweift
Schäkel
Geschweifte Form
Hochfeste Ausführung mit Schraubbolzen. Kleinere Maße (leichter und handlicher bei gleicher Tragfähigkeit als Schäkel ähnlich DIN 82101). Tragfähigkeit 750 kg
Stärke d1 8 mm
Maß h1 31 mm
Bolzenstärke d4 10 mm
Öffnungsweite b1 13 mm
Maß b2 29 mm
Maß b3 21 mm
Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser d:
8 mm
Bolzendurchmesser d 4:
10 mm
Öffnungsweite b:
13 mm
Maß b:
21 mm; 29 mm
Maß h:
31 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: 77174300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,61*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG