Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sicherheits-Schnellkupplung R 1/2 Inch Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-75135230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247617104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Druckluftkupplung
Sicherheits-Kupplungen
für eine sichere Arbeitsumgebung, verhindert Unfälle durch Rückschlag
Die Kupplungen weisen eine extrem hohe Durchflusskapazität auf, sind einfach zu kuppeln und höchst effizient durch den hohen Durchfluss, robust, bzw. sehr langlebig, haben einen geringen Druckabfall und die Außengewinde sind bereits mit Dichtmittel versehen
Die Sicherheitskupplung wird in zwei Stufen entkuppelt. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet, um das Risiko einer Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die automatische Sicherheitsentriegelung gewährleistet eine einfache Handhabung und entspricht dem ISO-Standard 4414 und DIN EN 983
Max. Betriebsdruck 12 bar, Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Kupplungen mit Außengewinde
Anschlussgewinde R ½ Inch
Gewindelänge 26 mm
Schlüsselweite - mm
Ganze Länge 75 mm
Schlauchinnen-Durchmesser - mm
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
26 mm
Ganze Länge:
75 mm
Kupplungen mit:
Außengewinde
Anschlussgewinde:
R 1/2 inch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Kupplung, Pneumatikkupplung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, druckluftkupplung 1/2 zoll aussengewinde, druckluftkupplung 1/2", schnellkupplung 1/2", Druckluft Werkzeuge, Druckluft Kupplungen, Kupplungen Druckluft, Schnellkupplungen, 75135230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,65*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG