Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BOSCH Druckluft-Meißelhammer 0 607 560 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:   245-75084020
Hersteller:   Bosch
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4039247351831
Artikeldatenblatt
Druckluft-Meißelhammer
Mit einstellbarer Schlagkraft. Zum Einsatz in Karosserie-Werkstätten. Zum Blechschneiden, Verputzen, Auftrennen, Aus- und Abschlagen. Der Meißelhammer ist sowohl für Rundschaft- als auch für Sechskant-Meißel geeignet. mit Kasten und je 1 Rohr-Trennmeißel, Blech-Trennmeißel und Flachmeißel (Bosch-Nr. 1609390298/300 und Nr. 2609390015)
Mini-Öler siehe Nr. 75420. BOSCH-Nr. 0607 560 500
Schlagzahl 3600 1/min
Hub 67 mm
Luftverbrauch beim Schlagen 510 l/min
Werkzeugaufnahme Sechskantschaft/Rundschaft 10/10,2 SW mm
Anschlussgewinde G 1/4
Schlauchinnen-ø 10 mm
Gewicht 0,98 kg
Meißelhammer einzeln
... > Hand-Maschinen > Meißeln > Meißelhammer, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkzeuge, Meißelhammer, Druckluft-, Druckluft-Meißelhammer
Angebote (1)
Versand
Netto
Hahn+Kolb 1 Tag € 6,40* € 100,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  100,80* €  119,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 35,00*€ 6,40*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG