Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckluftratschenschrauber MR - 2410 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-75050200
Hersteller:
     Yokota
Herst.-Nr.:
     MR-2410B
EAN/GTIN:
     8717981000241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluft-Ratschen-Schrauber
Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf. Fabrikat Yokota
Modell MR-2410 B
Werkzeugaufn. Außen  1/2 Inch
Baureihe - W
Drehzahl 135 1/min
für Gewinde bis M 12
Anziehmoment 78 Nm
Luftverbrauch 480 l/min
Schlauchinnen-ø 10 mm
Anschlussgewinde G 1/4
Gewicht 1,9 kg
Kopfhöhe inkl. -kant x Länge 50x255 mm
mitgeliefertes Zubehör:
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Schlauchinnendurchmesser:
10 mm
Anziehmoment:
78 Nm
Drehzahl:
135 1/min
Luftverbrauch:
480 l/min
Werkzeugaufn. Außen:
1 / 2 inch
Kopfhöhe inkl. -kant x Länge:
50x255 mm
Anschlussgewinde:
G 1 / 4
... > Elektrowerkzeuge und Maschinen > Werkstattzubehör > 75 Druckluft-Geräte
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schrauber, Schrauber Druckluft, Druckluft Werkzeuge, MR2410B
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 83,86*
€ 92,39*
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 178,56*
Preise von Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
Lagerstand von Lager 245
Versand von Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 40,00*
€ 6,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG