Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Druckluftratschenschrauber CP 7830 HQ
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Chicago Pneumatic
Lager 245
Artikel-Nr.:
245-75050196
Hersteller:
Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:
8941078308
EAN/GTIN:
4039247556854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftratschenschrauber
Druckluftschlagschrauber
Druckluft-Ratschen-Schrauber
Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf. Fabrikat CP
Modell CP 7830 HQ
Werkzeugaufn. Außen 1/2 Inch
Baureihe - W
Drehzahl 190 1/min
für Gewinde bis M13
Anziehmoment 136 Nm
Luftverbrauch 200 l/min
Schlauchinnen-ø 10 mm
Anschlussgewinde G ¼
Gewicht 1,2 kg
Kopfhöhe inkl. -kant x Länge 45x300 mm
mitgeliefertes Zubehör:
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Schlauchinnendurchmesser:
10 mm
Anziehmoment:
136 Nm
Drehzahl:
190 1/min
Luftverbrauch:
200 l/min
Werkzeugaufn. Außen:
1 / 2 inch
Kopfhöhe inkl. -kant x Länge:
45x300 mm
Fabrikat:
CP
... >
Elektrowerkzeuge und Maschinen
>
Werkstattzubehör
>
75 Druckluft-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft Schrauber
,
Schrauber Druckluft
,
Druckluft Werkzeuge
,
T8941078308
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
1 Tag
k.A.
Frei Haus
–
€ 268,80*
Lager 434
2 Tage
k.A.
€ 7,50*
–
€ 317,00*
Lager 656
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 340,74*
€ 357,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
Lagerstand
von Lager 245
Versand
von Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 40,00*
€ 6,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nippel 3/8" BSPT Außengewinde Typ 320 - Herst.-Teile-Nr.: 103205154
CEJN
103205154
ab € 2,33*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 15mm
k.A.
ab € 10,33*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 16mm
k.A.
ab € 10,33*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 18mm
k.A.
ab € 10,33*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 18mm
k.A.
ab € 10,33*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 21mm
k.A.
ab € 10,33*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 23mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 24mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 25mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 26mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 27mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 28mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 29mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 30mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 31mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 32mm
k.A.
ab € 11,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 33mm
k.A.
ab € 13,76*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 34mm
k.A.
ab € 13,76*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 35mm
k.A.
ab € 13,76*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 36mm
k.A.
ab € 13,76*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 37mm
k.A.
ab € 15,19*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 38mm
k.A.
ab € 15,19*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 40mm
k.A.
ab € 17,25*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 41mm
k.A.
ab € 17,25*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 42mm
k.A.
ab € 17,25*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 43mm
k.A.
ab € 17,25*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 46mm
k.A.
ab € 20,97*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 47mm
k.A.
ab € 24,78*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 48mm
k.A.
ab € 24,78*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 49mm
k.A.
ab € 24,78*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 50mm
k.A.
ab € 24,78*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 55mm
k.A.
ab € 34,65*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 60mm
k.A.
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
© 1999-2012
Mercateo AG