Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

INGERSOLL-RAND Druckluftexzenterschleifer 4151-HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-75044110
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     01371624
EAN/GTIN:
     4039247596546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft Exzenterschleifmaschinen
Exzender für den professionellen Einsatz in Karosseriebetrieben und zur Oberflächenvorbereitung. Rotor und Lamellen aus Komposit-Werkstoff. Ölfreier Einsatz. Komposit-Kunststoffgehäuse. Ergonomische und leichte Konstruktion. Doppelt gelagertes Industrie-Gegengewicht. Für geringste Vibrationen und ein riefenfreies Oberflächenbild. Luftauslass um 360° drehbar. Anschluss für Staubabsaugung - sowohl zentral als auch für mobile Absaugsysteme. Scheibengröße: 152 mm/6 Loch aus Vinyl
Einhandbedienung
Exzenter-Hub 5,0 mm
Drehzahl 12000 1/min
Gesamtlänge 118 mm
Gewicht 0,87 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,87 kg
Exzenter-Hub:
5,0 mm
Gesamtlänge:
118 mm
Drehzahl:
12000 1/min
Modell:
4151-HL
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschinen Druckluft, Druckluft Werkzeuge, Druckluft Exzenterschleifer, Exzenterschleifer Druckluft, 01371624, 75044110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 240,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG