Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
MAKITA Akkubohrschrauber 6261 DWAE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-71029011
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
6261DWAE
EAN/GTIN:
0088381090940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
für Rechts- und Linkslauf, 2-Gang
Optimale Einstiegsklasse mit NiCD-Akkutechnik.
Ausführung
Lieferung: mit 2 NiCd-Akku-Packs, 1 Doppelbit PH2, Ladegerät und Transportkoffer.
Modell 6261 DWAE
Akku-Spannung 9,6 V
Akku-Kapazität 2,0 Ah
Bohr-Durchmesser in Stahl/Holz 10/21 mm
Max. Anziehdrehmoment beim Schrauben, einstellbar, weich/hart 14/24 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-400/1300 1/min
Bohrfutter-Anschlussgewinde 1/2 Inch-20 UNF
Bohrfutter-Spannweite 0,8-10 mm
Gewicht mit Akku- Pack 1,4 kg
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akku- Pack:
1,4 kg
Akku-Kapazität:
2,0 Ah
Akku-Spannung:
9,6 V
Bohrdurchmesser in Stahl/Holz:
10/21 mm
Bohrfutter-Spannweite:
0,8-10 mm
Leerlaufdrehzahl:
0-400/1300 1/min
Bohrfutter-Anschlussgewinde:
1/2 inch -20 UNF
Max. Anziehdrehmoment beim Schrauben, einstellbar, weich/hart:
14/24 Nm
... >
Elektrowerkzeuge und Maschinen
>
Elektro- und Akkuwerkzeuge
>
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkubohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Mini-Akkuschrauber
,
Miniakkuschrauber
,
makita akkubohrschrauber 9,6v
,
akku-bohrmaschinen makita
,
Akku Bohrschrauber
,
Akku Schrauber
,
Schrauber Akku
,
Bohrschrauber Akku
,
6261DWAE
,
71029011
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
€ 5,90*
ab € 99,08*
€ 106,61*
Lager 255
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 107,09*
€ 119,02*
Lager 245
1 Tag
k.A.
€ 7,90*
–
€ 121,50*
Lager 400
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 127,87*
Lager 381
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 144,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Makita Absauggerät Klasse L 446LX
Makita
446LX
ab € 293,64*
Ähnlich
Makita Absauggerät Klasse L 447LX
Makita
447LX
ab € 518,25*
Ähnlich
Makita Absauggerät Klasse M 447MX
Makita
447MX
ab € 696,05*
Ähnlich
Makita Elektro-Rasenmäher ELM3310
Makita
ELM3310
ab € 84,49*
Ähnlich
Makita Elektro-Rasenmäher ELM3710
Makita
ELM3710
ab € 90,94*
Ähnlich
Makita Heckenschere UH4570
Makita
UH4570
ab € 99,50*
Ähnlich
Makita Heckenschere UH4861
Makita
UH4861
ab € 68,40*
Ähnlich
Makita Heckenschere UH5261
Makita
UH5261
ab € 84,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG