Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BOSCH Akku-Schrauber 0 601 992 000 GSR 10,8 V-LI in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:   245-71026261
Hersteller:   Bosch
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4039247596249
Artikeldatenblatt
Akku-Schrauber
für Rechts- und Linkslauf
Kleiner, handlicher Akku-Schrauber mit 10,8 V Lithium-Ionen Technologie. Drehmomentring mit 10 Einstellungen und Bohrstufen.
Weitere Vorteile:
Patentierter ¼ Inch-Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schraubbits
Elektronische Akku-Schutzfunktion (ECP)
Kein Memory-Effekt mehr
Integriertes LED-Licht
Gasgebeschalter
Anzahl Schrauben 5 x 50 mm mit einer Akkuladung = 120 Stück
Lieferung: mit 2 Lithium-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV - Ladezeit 30 Minuten und Tasche.
Modell GSR 10,8 V-LI
BOSCH-Nr. 0 601 992 000
Für Maschinenschrauben
Max. Schrauben-ø 6 bis mm
Leerlaufdrehzahl 0-400 1/min
einstellbar weich/hart 7/18 Nm
Akku-Spannung 10,8 V
Kapazität 1,3 Ah
Gewicht 0,8 kg
Akku-Pack - Ah
... > Akku-Maschinen, Zubehör > Bohren und Schrauben, Zubehör > Bohrmaschine / Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Bohrmaschinen
Angebote (1)
Versand
Netto
Hahn+Kolb 1 Tag € 6,40* € 145,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  145,00* €  172,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 35,00*€ 6,40*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG