Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Universaltubenschreiber Lyra rot 50 ml-Tube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-69794030
Hersteller:
Lyra
Herst.-Nr.:
4150017
EAN/GTIN:
4039247342815
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
tubenschreiber lyra
Universal-Tubenschreiber Lyra
mit Stahlkugelventil
Schreibt und haftet auf allen Oberflächen
rau, nass, ölig, heiß, rostig
Ist in den Farben weiß, gelb, rot und schwarz mit der Schriftstärke 3 mm zu erhalten. Witterungsbeständig. Enthält eine nicht toxische Farbe. Inhalt 50 ml
Farbe rot
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Farbe:
rot
... >
Schleifmittel + Chemie
>
Kleb- und Dichtstoffe, Markierungsmittel
>
Markierungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
tubenschreiber rot
,
tubenschreiber stylmark
,
$Gefahrgut;F$Gefahrgutende
,
Chemieprodukte
,
Tubenschreiber Universal
,
Markierstifte
,
4150017
,
69794030
Angebote
(11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 648
10
€ 4,95*
–
€ 3,48*
Lager 488
1
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 3,69*
Lager 400
3 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,80*
Lager 245
1 Tag
k.A.
3
€ 10,90*
–
€ 3,82*
Lager 255
4 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 11,46* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LYRA-MARK, Signierpaste, grün, permanent, 50ml
Lyra
4150067
€ 5,16*
Ähnlich
LYRA-MARK, Signierpaste, orange, permanent, 50ml
Lyra
4150013
€ 5,16*
Ähnlich
Markierstift LYRAMARK Schriftstärke 3mm, Standard, schwarz
Lyra
115099
ab € 3,14*
Ähnlich
Markierstift LYRAMARK Schriftstärke 3mm, Standard, weiß
Lyra
115001
ab € 2,75*
Ähnlich
MarkierstiftLYRAMARK Farbe: gelb Schriftstärke 3mm
Lyra
115007
ab € 2,66*
Ähnlich
Universaltubenschreiber Lyra schwarz 50 ml-Tube
Lyra
4150099
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG