Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TAPMATIC Schneidflüssigkeit Ferrofluid für Stahl 0,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-69605015
Hersteller:
     Tapmatic
Herst.-Nr.:
     42120
EAN/GTIN:
     4039247341962
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidflüssigkeit
Schneidflüssigkeiten
Anwendung: zum Gewindeschneiden, Bohren, Reiben, Drehen, Fräsen und Sägen. nicht giftig
frei von Chlor- und Schwefelzusätzen
entspricht den EU-Vorschriften
Die Flüssigkeit hat eine zweifache Wirkung, sie kühlt und schmiert. Es ergibt sich ein sauberer Schnitt und die Lebensdauer der Werkzeuge wird verlängert. Für die Bearbeitung von zäh-hartem Stahl, z. B. nicht rostendem Stahl, Chromnickelstahl und ähnl., ist diese Schneidflüssigkeit unentbehrlich. Die Bildung einer Aufbauschneide wird verhindert, so dass eine glatte Oberfläche entsteht. Engere Toleranzen können eingehalten werden. Bez.-Nr. 015- 045 Ferrofluid für Stahl
Preis = Gebindepreis
  Inhalt 500 ml
Ferrofluid
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Schneidöl, Chemieprodukte, Schneidflüssigkeiten, Gewindeschneidflüssigkeiten, 42120, 69605015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,31*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG