Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Borcabid Handläpper Körnung 220 35 x 14 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-69420010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247339709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handläpper
handläpper
Handläpper, flach; Aus Borcarbid, zum Abziehen von Werkzeugen aller Art, besonders für Hartmetall und Oxidkeramik; Borcarbid Handläpper, verschleißfest und formbeständig; Korn 220; Maße Schleifbelag 35x14x5 mm; Gesamtlänge 150 mm; Packungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Korn:
220
Maße Schleifbelag:
35x14x5 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
Borcarbid
Packungseinheit:
1 Stück
Schleifbelag-Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Läpper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG