Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DEGUSSIT Konische Feile 100x5x2 mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-69380010
Hersteller:
     Friatec
Herst.-Nr.:
     F901-41255-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Degussit-Stein
degussit-stein
DEGUSSIT Konische Feile • Anwendung: Für alle Schleif-, Entgrat- und Feinschleifarbeiten, zum Nachschärfen von Werkzeugen aller Art sowie zur Bearbeitung harter oder stark schmirgelnder Werkstoffe wie Quarz, Glas oder Keramik.; Mischkristall mit Hauptbestandteil Aluminiumoxid, bindemittelfrei; typisch rote Färbung durch Zusätze von Chromoxid • Hinweis: Bearbeitung trocken oder nass möglich • Lieferung: im Karton
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Dicke:
2 mm
Nettogewicht:
20 gramm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schleiffeilen DEGUSSIT, DEGUSSIT Abziehsteine, Feinschleifwerkzeuge DEGUSSIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG