Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DEGUSSIT Vierkantfeile 100x10 mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-69374040
Hersteller:
     Friatec
Herst.-Nr.:
     F901-41213-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abziehfeile, vierkant
Degussit-Stein
Vierkant-Abziehfeile
Vierkant-Schleiffeile
DEGUSSIT Vierkantfeile • Anwendung: Für alle Schleif-, Entgrat- und Feinschleifarbeiten, zum Nachschärfen von Werkzeugen aller Art sowie zur Bearbeitung harter oder stark schmirgelnder Werkstoffe wie Quarz, Glas oder Keramik.; Mischkristall mit Hauptbestandteil Aluminiumoxid, bindemittelfrei; typisch rote Färbung durch Zusätze von Chromoxid • Hinweis: Bearbeitung trocken oder nass möglich • Lieferung: im Karton
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Dicke:
10 mm
Nettogewicht:
74 gramm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: abziehfeile, vierkant, Vierkantfeilen, DEGUSSIT Abziehsteine, Feinschleifwerkzeuge DEGUSSIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG