Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAPPORT Bankstein 100x25x6 mm mittel Siliciumcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-69320210
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     LA-100430.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid Banksteine • Anwendung: Schleif- und Abziehsteine für stark beanspruchte und hochwertige Stähle, auch für hartmetallbestückte Werkzeuge oder Vollhartmetallwerkzeuge. • Ausführung: mit Öl, Petroleum, Wasser oder auch trocken benutzbar; keramische Bindung; geeignet für alle Werkzeuge mit flachen Schneiden • Lieferung: im Karton, gegen Mehrpreis auch im polierten Holzkasten lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Dicke:
6 mm
Form:
Rechteckig
Nettogewicht:
6 gramm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Wasserstein, Ölstein, abrichtstein lapport, wasserstein, Banksteine, Siliciumcarbid Banksteine, Abziehsteine Siliciumcarbid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG