Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz KORK 120x60x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-69274010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10717201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifklotz aus Kork Zur Vermeidung von Verletzungen durch Holzsplitter beim Schleifen von Hand
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz kork, gummi schleifklotz, Polierpapier, Schleifpapier, Schmirgelpapier, Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.