Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VARTA Akku RECHARGEABLE POWER E-Block Blister 1 Stück 8,4 V Nickel-Metall-Hydrid


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:   245-56815151
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4039247520985
Artikeldatenblatt
Akkus Rechargeable Energy/Power, Nickel-Metall-Hydrid Ni-MH
Typ E-Block
Typ V 7/8 H
Spannung 8,4 V
Kapazität 170 mAh
Verpackung Blister = 1 Stück
Bestückt mit: -
Technologie: -
Ladbare Akku-Typen -
Micro / AAA, Nr. 56 815 111 -
Mignon / AA, Nr. 56 815 121 -
Baby / C, Nr. 56 815 131 -
Mono / D, Nr. 56 815 141 -
E-Block, Nr. 56 815 151 -
... > Allgemeine Werkzeuge > Leuchten, Spiegel, Batterien, Ladegeräte > Akkus, Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Mono Akku, Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Akkus, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Hahn+Kolb 1 Tag € 9,40* € 12,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  12,99* €  15,46 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 35,00*€ 6,40*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG