Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tauchpumpe 400 V 50 Hz. 220 mm Tauchtiefe-50 l bei 2 m Förderhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-56445220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247312894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Hochdruck Tauchpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Kühlmittelpumpen
Elektro-Tauchpumpen
Anwendung: zum Fördern von Flüssigkeiten. Ausführung: die Pumpen sind unempfindlich gegen Verschmutzung. Sie werden direkt auf einen Behälter montiert und tauchen mit dem Pumpenstutzen in das Kühlmittel ein. Pumpenkörper aus Grauguss, Pumpenfußdeckel und Kreiselrad aus Kunststoff.  Tauchtiefe 220 mm
±10% l/min 50|20|10
Förderhöhe 2|4|5 m
Motorleistung 0,12 kW
Spannung 400 V
Frequenz 50 Hz
Motordrehzahl 2700 1/min
Anschlussgewinde G ¾
Flanschlochabstand 115 mm
Flanschloch-ø 7 mm
Gesamthöhe 357 mm
Weitere Informationen:
Motorleistung:
0,12 kW
Flanschlochdurchmesser:
7 mm
Flanschlochabstand:
115 mm
Tauchtiefe:
220 mm
Gesamthöhe:
357 mm
Motordrehzahl:
2700 1/min
Förderhöhe:
2 m; 4 m; 5 m
Fördervolumen:
50 ; 20 ; 10
Weitere Suchbegriffe: Tauchdruckpumpe, Tauchmotorpumpe, Tauchpumpen, Unterwasserdruckpumpe, tauchpumpe kühlmittel, Elektrotauchpumpen, Pumpen, 56445220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 371,28*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG