Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HORN Schlauchgarnitur 1,5 m DN 19 x 4 mit Auslaufkrümmer und Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HORN Schlauchgarnitur 1,5 m DN 19 x 4 mit Auslaufkrümmer und Knickschutz
Artikel-Nr.:
     245-56321010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247312436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasspumpen
Pumpen
56321010
Fasspumpen
Nr. 56321 010 Schlauchgarnitur, 1,5 m Perbunan-Schlauch (elektrisch leitfähig, keine statische Aufladung, deshalb auch zur Förderung von Benzin geeignet).  030 Schlauchgarnitur, 1,5 m Lösungsmittelschlauch mit kombinierten Textilkupferfäden, Ventilkrümmer und Knickschutzfeder. Der Ventilkrümmer verhindert ein Leerlaufen des Schlauches. Ausführung für stehende Fässer
Tauchtiefe 840 mm
Fördervolumen 25 l/mm
Ausführung einfach wirkend
Fassgewinde M 64x4 u. G 2 -
Fassinhalt 200 l
Lichte Schlauchweite 16 mm
Schlauchgarnituren, Garniturpreis
Weitere Informationen:
Fördervolumen:
0,25 l/Hub
Lichte Schlauchweite:
19 mm
Fassinhalt:
200 l
Tauchtiefe:
840 mm
Ausführung:
einfach wirkend
Modell:
K 10 C
Fassgewinde:
M 64x4 u. G 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 21,55*
€ 26,66*
17 Tage
k.A.
€ 5,95*
€ 29,34*
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 40,82*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG