Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HORN Fasspumpe ohne Schlauch K 3 TP Saugrohr 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-56320030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247312429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Drehkolbenpumpe
Fasspumpen
Nr. 56320 Fasspumpen (ohne Schlauchgarnitur) zur Förderung dünnflüssiger Mineralöle, auch von Benzin.  030 mit Messingkörper speziell für Heizöladditive. Ausführung für stehende Fässer
Tauchtiefe 840 mm
Fördervolumen 30 l/min
Ausführung einfach wirkend
Für Fassgewinde M 64x4 u. G 2 -
Für Fassinhalt 200 l
Lichte Schlauchweite 19 mm
Fasspumpen ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Fördervolumen:
0,25 l/Hub
Lichte Schlauchweite:
19 mm
Für Fassinhalt:
200 l
Tauchtiefe:
840 mm
Ausführung:
einfach wirkend
Modell:
K 3 TP
Für Fassgewinde:
M 64x4 u. G 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 312,48*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG