Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Automat. Schweißschutzhelm SPEEDGLAS 9002 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:   245-55733010
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4039247310920
Artikeldatenblatt
Automatische Schweißschutzhelme
SPEEDGLAS® Modelle 9002 V bzw. 9002 X mit 5 Schutzstufen (9-13)
Die Helme verfügen, in Verbindung mit der Schweißschutzfilter-Kassette, über 5 vom Anwender einstellbare Schutzstufen (9-13) und dunkeln innerhalb von 0,1 ms (+ 23 °C) ab.  Der SPEEDGLAS-Filter ist darüber hinaus mit einer pannensicheren Verdunkelung versehen. Ein Ausfall der Batterie oder der Elektronik führt dazu, dass sich der Filter auf die Schutzstufe 5-6 des ausgeschalteten Zustandes einstellt. Die Helme leiten die ausgeatmete Luft über eingebaute Flügelprofile automatisch ab, ohne Schweißrauch eindringen zu lassen. Seitliche Sichtfenster können durch mitgelieferte Folien abgedeckt werden. Normalzubehör: Schweißschutzfilter-Kassette, Batteriebetrieb, je 1 innere und äußere Vorsatzscheibe, 2 Lithium 3-V-Batterien. Schutzstufen 9-13 einstellbar. Ersatz Batterien 2 Lithium 3 V siehe Nr. 56815 210. Bezeichnung Schweißschutzhelm komplett mit Lithium-3-V-Batterien, Modell 9002 V
... > Hahn+Kolb > Arbeitsschutz > Schweiß-Schutzhelme, Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzhelm, Schweißschutzhelme
Angebote (1)
Versand
Netto
Hahn+Kolb 1 Tag Frei Haus € 408,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  408,24* €  485,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 35,00*€ 6,40*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG