Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EWO Hebelschneideinsatz mit Blockdüse, 17 mm Schaft für 2 - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWO Hebelschneideinsatz mit Blockdüse, 17 mm Schaft für 2 - 100 mm
Artikel-Nr.:
     245-54031410
Hersteller:
     EWO Armaturen
Herst.-Nr.:
     114017
EAN/GTIN:
     4039247615308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Handschneidbrenner
EWO Hebelschneideinsatz mit Blockdüse, 17 mm Schaft für 2 - 100 mm
Weitere Informationen:
Für Materialstärke:
3-100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidbrenner, Schweißbrenner, Autogen Schweißausrüstung, Schneiden, Schweißen, 114017, 54031410
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 117,85*
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 152,88*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG