Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Stahlflaschenwagen Vollgummi 230 mm Durchmesser 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-54005005
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     54005005
EAN/GTIN:
     4039247446827
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Materialkarre für 1 x 50 L Stahl-Gas- oder Sauerstoffflasche mit Sicherungskette

Anwendung
Zum Transport einer 50 l Stahlflasche.

Ausführung
• mit Vollgummi-Bereifung, Kettensicherung und Standplatte
• zum Transport von Stahlflaschen
• mit PVC-Handgriff
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Geeignet für Durchmesser:
230 mm
Oberfläche:
LK
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 1x10 l, flaschenkarre, gasflaschenwagen 230 mm, Flaschenkarren, Stahlflaschenkarren, Schweißen, Löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.