Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dichtungsring-Schneidemaschine Schneibereich 80 - 1250 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-53845010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247307364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsring-Schneidemaschine
Dichtungsring-Schneidmaschine
Dichtungsringschneidemaschine
Dichtungsringschneidmaschine
Dichtungsring-Schneidmaschine
Anwendung: für Filz, Pappe, Pressspan, Kork, Leder, Gummi, Porengummi, Klingersil, Kunststoffe und sonstige Weichstoffe.  1 Schneidunterlage ø 400 mm, 3 mm stark wird mitgeliefert. Schneidbereich 80-1250 ø mm
Größte schneidbare Dicke je nach Werkstoff bis 9 mm
Randbreite der Ringe 1-160 mm
Ganze Länge der Maschine 1100 mm
Breite x Höhe 170x250 mm
Schneidmaschine
Weitere Informationen:
Größte schneidbare Dicke je nach Werkstoff bis:
9 mm
Ganze Länge der Maschine:
1100 mm
Randbreite der Ringe:
1-160 mm
Breite x Höhe:
170x250 mm
Schneidbereich:
80-1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsschneidmaschine, Ringschneidemaschine, Dichtungsring Schneidmaschine, 53845010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 890,70*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG