Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Kabelmesser mit gebogener Klinge und Gleitschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-53605020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247614790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Kabelmesser
orion kabelmesser
Kabelmesser
Ausführung: Griffe vollisoliert VDE 1000 V, mit Schutzkappe, DIN EN 60900
Ausführung Kabelmesser mit gebogener Klinge und Gleitschuh
Klingenlänge 40 mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
40 mm
Ausführung:
Kabelmesser mit gebogener Klinge und Gleitschuh
Weitere Suchbegriffe: Messer, Abmangelungsmesser, 53605020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG