Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KNIPEX Abisolierzange 180 mm selbsteinstellend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-53111010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 62 180
EAN/GTIN:
     4003773054573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange knipex
Abisolierzange
selbsteinstellend
Ausführung: kleine, leichte, handliche Zange in Pistolenform mit schmalerem Kopf zum Abisolieren in beengten Verhältnissen, mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm², mit einstellbarem Längenanschlag von 6-18 mm. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Anwendung: Leiter von 0,2-6 mm² / AWG 24-10 für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit  Standardisolation, passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an, dadurch keine Beschädigung der Leiter beim Abisolieren in Verteilerdosen. Länge 180 mm
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange 6mm2, Abisolierzangen, Zangen, 1262180, 53111010
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 18,21*
€ 20,14*
€ 4,75*
ab € 17,80*
€ 21,47*
€ 4,90*
ab € 17,89*
€ 21,58*
Lager 245
k.A.
€ 10,90*
€ 21,84*
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 19,70*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 69 21
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG